Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthänger - Transparent, 16.5 x 16.1 x 4.2 cm, Polystyrol, Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthänger - Transparent, 16.5 x 16.1 x 4.2 cm, Polystyrol, Hochformat
Prospekthänger - Transparent, 16.5 x 16.1 x 4.2 cm, Polystyrol, Hochformat
Artikel-Nr.:
     1675-Y2656237
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     UMSD007000X1000
EAN/GTIN:
     4011432986417
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polystyrol
Befestigung:
Mit Befestigungslöchern
Ausrichtung:
Hochformat
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
16,1 cm
Höhe:
16,5 cm
Tiefe:
4,2 cm
Tiefe2:
3,2 cm
Format:
DIN A5
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 14 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,12*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,25*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,12*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,25*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.