Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatz-Hinweispfeile - Frauenparkplatz, Weiß, 20 x 70 cm, Aluminium, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatz-Hinweispfeile - Frauenparkplatz, Weiß, 20 x 70 cm, Aluminium, Blau
Parkplatz-Hinweispfeile - Frauenparkplatz, Weiß, 20 x 70 cm, Aluminium, Blau
Artikel-Nr.:
     1675-Y2654665
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2654665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Text:
Frauenparkplatz
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Lackiert
Textfarbe:
Schwarz
Zusatzfarbe:
Blau
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
70 cm
Höhe:
20 cm
Stärke2:
2 mm
Richtung:
Rechtsweisend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3006612
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.