Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschießfäden - Transparent, 6.5 cm, Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschießfäden - Transparent, 6.5 cm, Kunststoff
Anschießfäden - Transparent, 6.5 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652894
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     120012565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschieß-Fäden
Anschießfäden
Etikettier-Fäden
Etikettierfäden
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Textilien, Schuhe, Lederwaren
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
6,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,42*
€ 63,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,92*
€ 62,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,04*
€ 59,55
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,74*
€ 52,05
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,22*
€ 47,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,59*
€ 41,16
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
TAGGY 2 BLAU, QUICKSTAR RAUCHGRAU
ab € 41,08*
Ähnlich
SETON
NADEL TAGGY2
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.