Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatznadel - Textilien, Schuhe, Lederwaren, Durchmesser: 1,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatznadel - Textilien, Schuhe, Lederwaren, Durchmesser: 1,9 mm
Ersatznadel - Textilien, Schuhe, Lederwaren, Durchmesser: 1,9 mm
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652896
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     NADEL TAGGY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschießpistole
Etikettierpistole
anschießpistole
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Textilien, Schuhe, Lederwaren
Eigenschaften:
Durchmesser: 1,9 mm
Individueller Aufdruck:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 35 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
120012515
ab € 22,77*
Ähnlich
SETON
120012525
ab € 30,60*
Ähnlich
SETON
1200140
ab € 30,49*
Ähnlich
SETON
120012565
ab € 34,36*
Ähnlich
SETON
12-65 DO
ab € 75,27*
Ähnlich
SETON
12-35R 35MM
ab € 83,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.