Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschießfäden - Transparent, 1.5 cm, Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1675-Y2652889
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     120012515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschieß-Fäden
Anschießfäden
Etikettier-Fäden
Etikettierfäden
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Textilien, Schuhe, Lederwaren
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
1,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,85*
€ 42,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,49*
€ 42,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 31,28*
€ 37,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,57*
€ 35,19
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
TAGGY 2 BLAU, QUICKSTAR RAUCHGRAU
ab € 41,08*
Ähnlich
SETON
NADEL TAGGY2
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.