Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsbänder - Orange, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Selbstklebend, Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsbänder - Orange, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Selbstklebend, Schwarz
Verpackungsbänder - Orange, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Selbstklebend, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652544
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     WD0922-49Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Text:
Vorsicht zerbrechlich! Attention fragile! Handle with care fragile!
Farbe:
Orange
Material:
Polypropylen
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise Handhabung Schutz vor Bruch / Beschädigung
Ausführung:
Dreisprachig
Eigenschaften:
Bedruckt
Sprache:
Deutsch; Englisch; Französisch
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 mm
Durchmesser 2:
75 mm
Länge:
66 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,72*
€ 11,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
522V0005009
ab € 33,54*
Ähnlich
SETON
522V0005007
ab € 30,27*
Ähnlich
SETON
522V0005016
ab € 33,46*
Ähnlich
SETON
522V0005011
ab € 33,66*
Ähnlich
SETON
522V0000028
ab € 28,95*
Ähnlich
SETON
522V0005019
ab € 43,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.