Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsbänder - Orange, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Selbstklebend, Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsbänder - Orange, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Selbstklebend, Schwarz
Verpackungsbänder - Orange, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Selbstklebend, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652532
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     WD0983.49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Text:
Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte/Caution! highly sensitive electronic equipment
Farbe:
Orange
Material:
Polypropylen
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise Handhabung Schutz vor Bruch / Beschädigung
Eigenschaften:
Bedruckt
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 mm
Durchmesser 2:
75 mm
Länge:
66 m
PivotAttributeValue:
Verpackungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,03*
€ 10,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
522V0005009
ab € 33,54*
Ähnlich
SETON
522V0005007
ab € 30,26*
Ähnlich
SETON
522V0005016
ab € 33,54*
Ähnlich
SETON
522V0005011
ab € 33,66*
Ähnlich
SETON
522V0000028
ab € 28,95*
Ähnlich
SETON
522V0005019
ab € 43,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.