Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Nicht berühren, Gehäuse steht unter Spannung, Rot/Schwarz


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Nicht berühren, Gehäuse steht unter Spannung, Rot/Schwarz
Minipiktogramme - Nicht berühren, Gehäuse steht unter Spannung, Rot/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2604215
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2604215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nicht berühren, Gehäuse unter Spann...
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Nicht berühren, Gehäuse steht unter Spannung
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +110 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
30 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Optik: Kleinformat, Folie
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Max. Erkennungsweite:
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,57067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.