Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenwinkel - 3 x 4 x 18 cm, Aluminium, Selbstklebend, Pfeil, EverGlow®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenwinkel - 3 x 4 x 18 cm, Aluminium, Selbstklebend, Pfeil, EverGlow®
Treppenwinkel - 3 x 4 x 18 cm, Aluminium, Selbstklebend, Pfeil, EverGlow®
Artikel-Nr.:
     1675-Y1651144
Hersteller:
     EverGlow
Herst.-Nr.:
     17.US7490D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Befestigung:
Selbstklebend
Form:
Pfeil
Marke:
EverGlow®
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
4 cm
Höhe:
3 cm
Tiefe:
18 cm
Richtung:
Abwärts
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
5845.10.050-12
ab € 42,02*
Ähnlich
SETON
5845.10.075-12
ab € 63,31*
Ähnlich
SETON
5845.04.050-12
ab € 42,28*
Ähnlich
SETON
5845.04.075-12
ab € 62,81*
Ähnlich
SETON
5845.01.050-12
ab € 42,35*
Ähnlich
SETON
5845.01.075-12
ab € 62,76*
Ähnlich
SETON
5845.07.050-12
ab € 42,37*
Ähnlich
SETON
5845.07.075-12
ab € 63,29*
Ähnlich
SETON
5845.08.050-12
ab € 42,40*
Ähnlich
SETON
5845.08.075-12
ab € 62,85*
Ähnlich
SETON
422.19.912
ab € 62,96*
Ähnlich
SETON
422.18.441
ab € 56,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.