| |
|
| Artikel-Nr.: 1675-Y158765 Herst.-Nr.: Y158765 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Zeichen: | Knoten von Seilen verboten | Farbe: | Rot/Schwarz | Material: | Folie | Befestigung: | Selbstklebend | Anwendungsgebiet: | Für außen und innen | B-Number: | B-7541 | Eigenschaften: | Bedruckt, lichtecht, lange haltbar | Hafteigenschaft: | Extra stark haftend | Hintergrund: | Weiß | Lösungs- und reinigungsmittelbeständig: | Ja | Marke: | Seton | Maximale Temperatur: | +90 °C °c | Minimale Temperatur: | -50 °C °c | Temperatur von bis: | -50 °C bis +90 °C | UV-beständig: | Ja | Für gewölbte Oberflächen: | Ja | Für strukturierte Oberflächen: | Ja | Individueller Aufdruck: | Nein | Schwarz Kreisnummer: | DIN 4844-2001 | Durchmesser: | 31,5 cm | Mechanische Beanspruchung: | Für starke mechanische Beanspruchung | SDS Safety Data Sheet required: | Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich |
|
| | |
| | | |
| |