Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 1 x 1 cm, Polyester, Selbstklebend, B-7586


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 1 x 1 cm, Polyester, Selbstklebend, B-7586
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 1 x 1 cm, Polyester, Selbstklebend, B-7586
Artikel-Nr.:
     1675-Y1459269
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1459269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7586
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS05 - Ätzwirkung
Breite:
1 cm
Höhe:
1 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Polyethylen, permanent haftend
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 96 Stück (ab € 0,15323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2668366
ab € 3,03*
Ähnlich
SETON
KA230.46300
ab € 101,67*
Ähnlich
SETON
Y2668492
ab € 3,21*
Ähnlich
SETON
Y2668380
ab € 3,38*
Ähnlich
SETON
Y2668478
ab € 13,24*
Ähnlich
SETON
KA230.47300
ab € 54,23*
Ähnlich
SETON
Y2668506
ab € 6,53*
Ähnlich
SETON
Y2668394
ab € 11,48*
Ähnlich
SETON
KA230.48300
ab € 64,52*
Ähnlich
SETON
Y2668408
ab € 10,92*
Ähnlich
SETON
KA230.44300
ab € 88,46*
Ähnlich
SETON
Y2668422
ab € 7,30*
Ähnlich
SETON
KA230.45300
ab € 92,34*
Ähnlich
SETON
KA230.34211
ab € 13,85*
Ähnlich
SETON
KA230.36211
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.