Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwort - Achtung, Schwarz/Weiß, 0.9 x 2.6 cm, Folie, Einzeln, Text


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Signalwort - Achtung, Schwarz/Weiß, 0.9 x 2.6 cm, Folie, Einzeln, Text
Signalwort - Achtung, Schwarz/Weiß, 0.9 x 2.6 cm, Folie, Einzeln, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y1323059
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.34211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS-Signalwörter
Signalwörter Achtung/Gefahr
ghs signalwörter
Weitere Informationen:
Text:
Achtung
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Folie
Ausführung:
Einzeln
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
2,6 cm
Höhe:
0,9 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,96667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1459266
ab € 13,74*
Ähnlich
SETON
Y1459270
ab € 13,74*
Ähnlich
SETON
Y1459262
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459269
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459264
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459263
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459267
ab € 13,77*
Ähnlich
SETON
Y1459268
ab € 13,73*
Ähnlich
SETON
KA230.20202
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
KA230.20206
ab € 14,26*
Ähnlich
SETON
KA230.20203
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
KA230.20200
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
KA230.20207
ab € 14,26*
Ähnlich
SETON
KA230.20204
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
KA230.20205
ab € 14,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.