Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 10 x 10 cm, Polyester, Selbstklebend, B-7541


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 10 x 10 cm, Polyester, Selbstklebend, B-7541
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 10 x 10 cm, Polyester, Selbstklebend, B-7541
Artikel-Nr.:
     1675-Y1459250
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1459250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS05 - Ätzwirkung
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Polyethylen, permanent haftend
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,82*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,97528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 391,26*
€ 465,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 378,49*
€ 450,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 343,76*
€ 409,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 307,35*
€ 365,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 290,35*
€ 345,52
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 277,60*
€ 330,34
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 256,35*
€ 305,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 243,82*
€ 290,15
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2668366
ab € 2,86*
Ähnlich
SETON
KA230.46300
ab € 82,55*
Ähnlich
SETON
Y2668492
ab € 3,04*
Ähnlich
SETON
Y2668380
ab € 3,04*
Ähnlich
SETON
Y2668478
ab € 12,39*
Ähnlich
SETON
KA230.47300
ab € 55,89*
Ähnlich
SETON
Y2668506
ab € 5,98*
Ähnlich
SETON
Y2668394
ab € 11,19*
Ähnlich
SETON
KA230.48300
ab € 62,82*
Ähnlich
SETON
Y2668408
ab € 10,71*
Ähnlich
SETON
KA230.44300
ab € 77,41*
Ähnlich
SETON
Y2668422
ab € 7,26*
Ähnlich
SETON
KA230.45300
ab € 77,72*
Ähnlich
SETON
KA230.34211
ab € 11,64*
Ähnlich
SETON
KA230.36211
ab € 7,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.