Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr- und Leitsystem - Gelb, 95 cm, Vollgummi, Für außen und innen, EASY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absperr- und Leitsystem - Gelb, 95 cm, Vollgummi, Für außen und innen, EASY
Absperr- und Leitsystem - Gelb, 95 cm, Vollgummi, Für außen und innen, EASY
Artikel-Nr.:
     1675-Y1322693
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     886 35 D4/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Vollgummi
Anwendungsbereich:
Betriebe, Bahnhöfe, Flughäfen, öffentliche Einrichtungen, Messen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit herausnehmbarem Pfosten
Eigenschaften:
Gurtbandfarbe: Gelb/Schwarz, gestreift
Individueller Aufdruck:
Nein
Höhe:
95 cm
Länge 2:
4 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Produktlinie:
EASY
Gewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 194,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,75*
€ 592,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 482,10*
€ 573,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 452,81*
€ 538,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,18*
€ 520,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,34*
€ 502,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 388,70*
€ 462,55
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
897 35 S4
ab € 120,75*
Ähnlich
SETON
897 33 R5
ab € 121,14*
Ähnlich
SETON
897 33 B9
ab € 121,00*
Ähnlich
SETON
897 33 D3
ab € 121,33*
Ähnlich
SETON
897 33 D4
ab € 120,77*
Ähnlich
SETON
GLW 75-P/75/01-2,3
ab € 138,25*
Ähnlich
SETON
GLW75-P/75/03-2,3
ab € 137,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.