Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinheit - Schwarz, 14.2 x 9.2 x 8.5 cm, Kunststoff, Für innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1675-Y2653756
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     897 33 D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Gurtbandfarbe: Gelb/Schwarz
Eigenschaften:
Gurtbandmuster: diagonal gestreift
Lieferumfang:
Inkl. Wandclip
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
9,2 cm
Höhe:
14,2 cm
Tiefe:
8,5 cm
Höhe 2:
5 cm
Länge 3:
4,6 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
886 35 D4/2
ab € 388,70*
Ähnlich
SETON
886 21 D3
ab € 389,23*
Ähnlich
SETON
GLA 75-P/75/01-2,3
ab € 268,34*
Ähnlich
SETON
GLA 75-P/75/03-2,3
ab € 268,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.