Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinheit mit Band - Silber, 2.3 m, Aluminium, Verchromt, lackiert, EXTRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandeinheit mit Band - Silber, 2.3 m, Aluminium, Verchromt, lackiert, EXTRA
Wandeinheit mit Band - Silber, 2.3 m, Aluminium, Verchromt, lackiert, EXTRA
Artikel-Nr.:
     1675-Y1322886
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     GLW75-P/75/03-2,3
EAN/GTIN:
     4251021116423
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Verchromt, lackiert
Ausführung:
Gurtbandfarbe: Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
10 cm
Länge:
2,3 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Produktlinie:
EXTRA
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
897 35 S4
ab € 120,75*
Ähnlich
SETON
897 33 R5
ab € 121,14*
Ähnlich
SETON
897 33 B9
ab € 121,00*
Ähnlich
SETON
897 33 D3
ab € 121,33*
Ähnlich
SETON
897 33 D4
ab € 120,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.