Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeile - Gelb, 17.5 x 40 mm, Folie, Selbstklebend, +80 °C °c


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehrichtungspfeile - Gelb, 17.5 x 40 mm, Folie, Selbstklebend, +80 °C °c
Drehrichtungspfeile - Gelb, 17.5 x 40 mm, Folie, Selbstklebend, +80 °C °c
Artikel-Nr.:
     1675-Y1104453
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1104453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Im Uhrzeigersinn
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +80 °C
Version:
Mit offener Spitze
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
17,5 mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y145443
ab € 54,47*
Ähnlich
SETON
Y145455
ab € 89,82*
Ähnlich
SETON
Y145475
ab € 155,58*
Ähnlich
SETON
Y145446
ab € 54,57*
Ähnlich
SETON
Y145458
ab € 90,15*
Ähnlich
SETON
Y145440
ab € 54,63*
Ähnlich
SETON
Y145452
ab € 90,34*
Ähnlich
SETON
Y145447
ab € 54,64*
Ähnlich
SETON
Y145459
ab € 89,94*
Ähnlich
SETON
Y145441
ab € 54,34*
Ähnlich
SETON
Y145453
ab € 90,05*
Ähnlich
SETON
Y145444
ab € 54,47*
Ähnlich
SETON
Y145456
ab € 90,30*
Ähnlich
SETON
Y145442
ab € 54,55*
Ähnlich
SETON
Y145454
ab € 89,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.