Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmarkierpfeile - Violett, 16 x 75 mm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rohrmarkierpfeile - Violett, 16 x 75 mm, Folie, Selbstklebend
Rohrmarkierpfeile - Violett, 16 x 75 mm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y1104123
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1104123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Weitere Informationen:
Farbe:
Violett
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
75 mm
Höhe:
16 mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.