Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschild - Damen, WC, Schwarz, 30 x 30 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschild - Damen, WC, Schwarz, 30 x 30 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß
Hängeschild - Damen, WC, Schwarz, 30 x 30 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y1102022
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1102022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeschilder
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Weitere Informationen:
Zeichen:
Damen
Text:
WC
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. 2 S-Metallhaken
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.