Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild - Rollstuhlfahrer, WC, Schwarz, 25 x 25 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild - Rollstuhlfahrer, WC, Schwarz, 25 x 25 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß
Schild - Rollstuhlfahrer, WC, Schwarz, 25 x 25 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y1101915
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1101915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piktogramm Rollstuhl
Symbolschilder Rollstuhlfahrer
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rollstuhlfahrer
Text:
WC
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
25 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.