Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild - WC, Schwarz, 15 x 15 cm, Kunststoff, Für außen und innen, Kaschiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild - WC, Schwarz, 15 x 15 cm, Kunststoff, Für außen und innen, Kaschiert
Schild - WC, Schwarz, 15 x 15 cm, Kunststoff, Für außen und innen, Kaschiert
Artikel-Nr.:
     1675-Y1101862
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1101862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
wc schild kunststoff
Weitere Informationen:
Text:
WC
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder, seton wc schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.