Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Allgemeines Warnzeichen, Gelb/Schwarz, 2.5 cm, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Allgemeines Warnzeichen, Gelb/Schwarz, 2.5 cm, Polyester
Minipiktogramme - Allgemeines Warnzeichen, Gelb/Schwarz, 2.5 cm, Polyester
Artikel-Nr.:
     1675-7082011007
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1837678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
allgemeines warnzeichen w001 warnsc...
Zeichen: Allgemeines Warnzeichen
Farbe: Gelb/Schwarz
Größe: 2.5 cm
Material: Polyester
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
B-Number: B-7541
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Laminiert: Ja
Maximale Temperatur: +110 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Temperatur von bis: -40 °C bis +110 °C
Individueller Aufdruck: Nein
Schwarz Kreisnummer: ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Länge: 2,5 cm
Fußnote: *SL = Seitenlänge
SDS Safety Data Sheet required: Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue: Qualität: Polyester, laminiert (Kleinformat)
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung: Symbol
Kennzeichnungs-Typ: Warnzeichen
Max. Erkennungsweite: 0,5 m
Weitere Informationen:
Zeichen:
Allgemeines Warnzeichen
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Länge:
2,5 cm
Fußnote:
*SL = Seitenlänge
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Polyester, laminiert (Kleinformat)
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Max. Erkennungsweite:
0,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,43716*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,43716*
€ 0,52022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42716*
€ 0,50832
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,41716*
€ 0,49642
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36228*
€ 0,43111
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,34188*
€ 0,40684
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,32828*
€ 0,39065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,29788*
€ 0,35448
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,25788*
€ 0,30688
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
1210602
€ 81,54*
Ähnlich
SETON
1210600
€ 107,04*
Ähnlich
SETON
1210603
€ 78,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.