Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Etiketten - Schwarz/Weiß, 1.9 x 2 cm, Vinylfolie, Selbstklebend, Rechteckig


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
CE-Etiketten - Schwarz/Weiß, 1.9 x 2 cm, Vinylfolie, Selbstklebend, Rechteckig
CE-Etiketten - Schwarz/Weiß, 1.9 x 2 cm, Vinylfolie, Selbstklebend, Rechteckig
Artikel-Nr.:
     1675-701ABM100
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4949384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CE-Etikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wasserfeste Etiketten
Farbe: Schwarz/Weiß
Größe: 1.9 x 2 cm
Material: Vinylfolie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Form: Rechteckig
Hafteigenschaft: Stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig: Ja
Maximale Temperatur: +90 °C °c
Minimale Temperatur: -50 °C °c
Temperatur von bis: -50 °C bis +90 °C
UV-beständig: Ja
Wasserfest: Ja
Für gewölbte Oberflächen: Ja
Für strukturierte Oberflächen: Ja
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 2 cm
Höhe: 1,9 cm
Mechanische Beanspruchung: Für starke mechanische Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Rechteckig
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
2 cm
Höhe:
1,9 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,40*
1 Bogen enthält 32 Stück (ab € 0,12469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Bogen
ab 40 Bögen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.