Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Etiketten - Schwarz/Weiß, 3 cm, Vinylfolie, Selbstklebend, Rund


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
CE-Etiketten - Schwarz/Weiß, 3 cm, Vinylfolie, Selbstklebend, Rund
CE-Etiketten - Schwarz/Weiß, 3 cm, Vinylfolie, Selbstklebend, Rund
Artikel-Nr.:
     1675-701ABC100
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4949380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CE-Etikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten rund
Farbe: Schwarz/Weiß
Größe: 3 cm
Material: Vinylfolie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Form: Rund
Hafteigenschaft: Stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig: Ja
Maximale Temperatur: +90 °C °c
Minimale Temperatur: -50 °C °c
Temperatur von bis: -50 °C bis +90 °C
UV-beständig: Ja
Wasserfest: Ja
Für gewölbte Oberflächen: Ja
Für strukturierte Oberflächen: Ja
Individueller Aufdruck: Nein
Durchmesser: 3 cm
Mechanische Beanspruchung: Für starke mechanische Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Rund
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
3 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,58*
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Bogen
ab 40 Bögen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.