Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten, Rot/Schwarz


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten, Rot/Schwarz
Minipiktogramme - Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten, Rot/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-6669044005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4956510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeines Verbotszeichen P001 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P001 Allg...
Mitführen von Metallteilen oder Uhr...
Verbotsschild EN ISO 7010 P008 Mitf...
Zeichen: Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten
Farbe: Rot/Schwarz
Größe: 50 mm
Material: Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsbereich: Maschinen, Geräte, Schränke, Schubladen
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft: Extra stark haftend
Hintergrund: Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig: Ja
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +90 °C °c
Minimale Temperatur: -50 °C °c
Temperatur von bis: -50 °C bis +90 °C
UV-beständig: Ja
Für gewölbte Oberflächen: Ja
Für strukturierte Oberflächen: Ja
Individueller Aufdruck: Nein
Schwarz Kreisnummer: ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Durchmesser: 50 mm
Mechanische Beanspruchung: Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue: Optik: Kleinformat, nicht langnachleuchtend
Weitere Informationen:
Zeichen:
Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, Geräte, Schränke, Schubladen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
50 mm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Optik: Kleinformat, nicht langnachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,77*
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 1,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3121479
€ 0,9296*
Ähnlich
SETON
Y1104444
€ 0,8396*
Ähnlich
SETON
Y1104516
€ 0,8396*
Ähnlich
SETON
Y1104468
€ 0,9296*
Ähnlich
SETON
Y1104364
€ 1,4588*
Ähnlich
SETON
Y2650993
€ 0,9396*
Ähnlich
SETON
Y2949956
€ 0,8396*
Ähnlich
SETON
Y1104436
€ 1,4588*
Ähnlich
SETON
Y1104508
€ 1,4588*
Ähnlich
SETON
Y1104386
€ 0,9496*
Ähnlich
SETON
Y1104442
€ 0,8496*
Ähnlich
SETON
Y1104514
€ 0,8496*
Ähnlich
SETON
Y1104466
€ 0,9496*
Ähnlich
SETON
Y1104362
€ 1,4788*
Ähnlich
SETON
Y2650991
€ 0,9496*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.