Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband - Braun, 75 mm x 66 m, PVC, Kautschuk, hochfest


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband - Braun, 75 mm x 66 m, PVC, Kautschuk, hochfest
Klebeband - Braun, 75 mm x 66 m, PVC, Kautschuk, hochfest
Artikel-Nr.:
     1675-6178111000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     5520501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Material:
PVC
Individueller Aufdruck:
Nein
Klebstoff:
Kautschuk, hochfest
Breite:
75 mm
Durchmesser 3:
75 mm
Länge:
66 m
Stärke2:
55 µm mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,12*
€ 8,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,49*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,49*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,49*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.