Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Augenschutz benutzen, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Augenschutz benutzen, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff, Weiß
Kombischild - Augenschutz benutzen, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-6126035001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2677885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augenschutz benutzen
Text:
Augenschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Für unebene Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht langnachleuchtend
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 225,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.