Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Augenschutz benutzen, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Augenschutz benutzen, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Folie, Selbstklebend
Kombischild - Augenschutz benutzen, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-6126025001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2677867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augenschutz benutzen
Text:
Augenschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Für saubere und glatte Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 225,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.