Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Augenschutz benutzen, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Augenschutz benutzen, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Folie, Selbstklebend
Kombischild - Augenschutz benutzen, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-6126015001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2677849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augenschutz benutzen
Text:
Augenschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Für saubere und glatte Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 225,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.