Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Blau, 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Seton, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Blau, 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Seton, Weiß
Sicherheitskennzeichnung - Blau, 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Seton, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-6124035077
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2890420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M007 Weitg...
Weitgehend lichtundurchlässigen Aug...
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lager, Laboratorien, Produktion
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
31,5 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht langnachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 225,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.