Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Augenschutz benutzen, Blau, 20 cm, Folie, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Augenschutz benutzen, Blau, 20 cm, Folie, Seton
Sicherheitskennzeichnung - Augenschutz benutzen, Blau, 20 cm, Folie, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-6124025001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2677591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augenschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lager, Laboratorien, Produktion
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
20 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 225,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.