Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahren-Kennzeichnung, Großformat - ACHTUNG Einzugsgefahr, Rot/Schwarz, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahren-Kennzeichnung, Großformat - ACHTUNG Einzugsgefahr, Rot/Schwarz, Folie
Gefahren-Kennzeichnung, Großformat - ACHTUNG Einzugsgefahr, Rot/Schwarz, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-5626021005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2672480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Zeichen: Warnung vor Einzugsgefahr durch Zahnräder
Text: ACHTUNG Einzugsgefahr
Farbe: Rot/Schwarz
Größe: 37.1 x 26.2 cm
Material: Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Form: Rechteck
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Hintergrund: Weiß
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +100 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Temperatur von bis: -40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 26,2 cm
Höhe: 37,1 cm
SDS Safety Data Sheet required: Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue: Basis-Qualität: PVC-Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung: Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ: Maschinenkennzeichnung
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Einzugsgefahr durch Zahnräder
Text:
ACHTUNG Einzugsgefahr
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Rechteck
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: PVC-Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Maschinenkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.