Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahren-Kennzeichnung, Großformat - Heiße Oberfläche, Gelb/Schwarz, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahren-Kennzeichnung, Großformat - Heiße Oberfläche, Gelb/Schwarz, Folie
Gefahren-Kennzeichnung, Großformat - Heiße Oberfläche, Gelb/Schwarz, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-5626012001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2672476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Zeichen: Heiße Oberfläche
Text: VORSICHT Heiße Oberfläche
Farbe: Gelb/Schwarz
Größe: 18.5 x 13.1 cm
Material: Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Form: Rechteckig
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Hintergrund: Weiß
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +100 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Temperatur von bis: -40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 13,1 cm
Höhe: 18,5 cm
SDS Safety Data Sheet required: Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue: Basis-Qualität: PVC-Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung: Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ: Maschinenkennzeichnung
Weitere Informationen:
Zeichen:
Heiße Oberfläche
Text:
VORSICHT Heiße Oberfläche
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Rechteckig
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: PVC-Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Maschinenkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.