Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahren-Kennzeichnung - 3.5 x 10 cm, Folie, Selbstklebend, Mit 2 Symbolen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gefahren-Kennzeichnung - 3.5 x 10 cm, Folie, Selbstklebend, Mit 2 Symbolen
Gefahren-Kennzeichnung - 3.5 x 10 cm, Folie, Selbstklebend, Mit 2 Symbolen
Artikel-Nr.:
     1675-535807
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y644420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Größe: 3.5 x 10 cm
Material: Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Ausführung: Mit 2 Symbolen
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Hintergrund: Weiß
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +100 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Temperatur von bis: -40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck: Ja
Breite: 10 cm
Höhe: 3,5 cm
DYO App Key: D95358000
Darstellung: Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ: Maschinenkennzeichnung
UNSPSC: 55121704
UNSPSC Description: Safety signs
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
3,5 cm
DYO App Key:
D95358000
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Maschinenkennzeichnung
UNSPSC:
55121704
UNSPSC Description:
Safety signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,52*
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 5,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 40,52*
€ 48,22
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 40,04*
€ 47,65
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 37,39*
€ 44,49
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 33,18*
€ 39,48
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y152127
€ 13,36*
Ähnlich
SETON
Y140975
€ 8,06*
Ähnlich
SETON
Y159480
€ 10,43*
Ähnlich
SETON
Y142586
€ 19,99*
Ähnlich
SETON
Y140976
€ 11,71*
Ähnlich
SETON
Y141982
€ 15,35*
Ähnlich
SETON
Y142587
€ 28,94*
Ähnlich
SETON
Y158642
€ 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.