Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöscher - Rot, 57.5 x 27 x 20.1 cm, Nachfüllbar, Inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöscher - Rot, 57.5 x 27 x 20.1 cm, Nachfüllbar, Inkl. Wandhalterung
Schaumlöscher - Rot, 57.5 x 27 x 20.1 cm, Nachfüllbar, Inkl. Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     1675-3133061002
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801651.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Nachfüllbar
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung
Marke:
GLORIA
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
0 °C °c
Temperatur von bis:
0 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
27 cm
Höhe:
57,5 cm
Tiefe:
20,1 cm
Löschleistung:
27 A, 233 B
Inhalt:
9 l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 103,78*
€ 126,84*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,62*
€ 164,25*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 140,70*
€ 170,49*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 136,29*
€ 170,75*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 198,56*
€ 252,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,38*
€ 277,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,63*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,12*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,94*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,11*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.