Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöscher - Rot, 55.5 x 27 x 16 cm, Nachfüllbar, Inkl. Wandhalterung, 6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöscher - Rot, 55.5 x 27 x 16 cm, Nachfüllbar, Inkl. Wandhalterung, 6 l
Schaumlöscher - Rot, 55.5 x 27 x 16 cm, Nachfüllbar, Inkl. Wandhalterung, 6 l
Artikel-Nr.:
     1675-3133051002
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801641.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Nachfüllbar
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung
Marke:
GLORIA
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
0 °C °c
Temperatur von bis:
0 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
27 cm
Höhe:
55,5 cm
Tiefe:
16 cm
Löschleistung:
21 A, 233 B
Inhalt:
6 l
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 93,45*
€ 114,15*
Frei Haus
ab € 104,36*
€ 127,38*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,00*
€ 134,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,45*
€ 145,72*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 186,11*
€ 237,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.