Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband - Schwarz, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Hakenband, 44122109


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klettband - Schwarz, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Hakenband, 44122109
Klettband - Schwarz, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Hakenband, 44122109
Artikel-Nr.:
     1675-2481011000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     E08802533011425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Hakenband
Klettband
Farbe: Schwarz
Größe: 25 mm x 5 m
Material: Polyamid
Befestigung: Selbstklebend
Ausführung: Hakenband
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 25 mm
Länge: 5 m
SDS Safety Data Sheet required: Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC: 44122109
UNSPSC Description: Hook and loop fastener
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Hakenband
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 mm
Länge:
5 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC:
44122109
UNSPSC Description:
Hook and loop fastener
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,68*
€ 30,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
€ 295,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.