Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Etiketten - Silber, 32 x 25 mm, Polyesterfolie, Selbstklebend, Rechteckig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CE-Etiketten - Silber, 32 x 25 mm, Polyesterfolie, Selbstklebend, Rechteckig
CE-Etiketten - Silber, 32 x 25 mm, Polyesterfolie, Selbstklebend, Rechteckig
Artikel-Nr.:
     1675-1370191000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y5139144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CE-Etikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Farbe: Silber
Größe: 32 x 25 mm
Material: Polyesterfolie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Form: Rechteckig
Aufdruckfarbe: Schwarz
Maximale Temperatur: +145 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Temperatur von bis: -40 °C bis +145 °C
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 25 mm
Höhe: 32 mm
Stärke2: 0,13 mm
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC: 55121600
UNSPSC Description: Labels
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Rechteckig
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Maximale Temperatur:
+145 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +145 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
32 mm
Stärke2:
0,13 mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC:
55121600
UNSPSC Description:
Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,54*
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.