Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeile - Gelb, 32 x 112 mm, Folie, Selbstklebend, Im Uhrzeigersinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehrichtungspfeile - Gelb, 32 x 112 mm, Folie, Selbstklebend, Im Uhrzeigersinn
Drehrichtungspfeile - Gelb, 32 x 112 mm, Folie, Selbstklebend, Im Uhrzeigersinn
Artikel-Nr.:
     1675-1264021005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1104349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Farbe: Gelb
Größe: 32 x 112 mm
Material: Folie
Befestigung: Selbstklebend
Ausführung: Im Uhrzeigersinn
Maximale Temperatur: +80 °C °c
Minimale Temperatur: -20 °C °c
Temperatur von bis: -20 °C bis +80 °C
Version: Mit Schaft
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 112 mm
Höhe: 32 mm
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC: 55121700
UNSPSC Description: Signage
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Im Uhrzeigersinn
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +80 °C
Version:
Mit Schaft
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
112 mm
Höhe:
32 mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC:
55121700
UNSPSC Description:
Signage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,3372*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3372*
€ 1,59127
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3072*
€ 1,55557
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2672*
€ 1,50797
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1208*
€ 1,33375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0028*
€ 1,19333
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,9588*
€ 1,14097
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,8976*
€ 1,06814
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7476*
€ 0,88964
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y145443
€ 71,42*
Ähnlich
SETON
Y145455
€ 116,01*
Ähnlich
SETON
Y145475
€ 207,76*
Ähnlich
SETON
Y145446
€ 71,78*
Ähnlich
SETON
Y145458
€ 116,14*
Ähnlich
SETON
Y145440
€ 72,27*
Ähnlich
SETON
Y145452
€ 115,78*
Ähnlich
SETON
Y145447
€ 71,42*
Ähnlich
SETON
Y145459
€ 115,73*
Ähnlich
SETON
Y145441
€ 71,38*
Ähnlich
SETON
Y145453
€ 116,01*
Ähnlich
SETON
Y145444
€ 71,42*
Ähnlich
SETON
Y145456
€ 115,66*
Ähnlich
SETON
Y145442
€ 71,60*
Ähnlich
SETON
Y145454
€ 115,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.