Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Besteigen für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, 30 mm, Weiß


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Besteigen für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, 30 mm, Weiß
Minipiktogramme - Besteigen für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, 30 mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-1130231029
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2604219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Besteigen für Unbefugte verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +110 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
30 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Optik: Kleinformat, Folie
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Max. Erkennungsweite:
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.