Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag Easy Clean R10, langnachleuchtend, 50 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
99270
99270
Artikel-Nr.:
     164-99270
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M3NR050183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen
m2-Antirutschbelag™ Easy Clean R10
selbstklebend für glatte Untergründe
rutschhemmend (R10, DIN 51130)
Farbe: langnachleuchtend
Leuchtdichte: 150 mcd/m²
Format: 50 mm x 18,3 m
Die optimale Antirutsch-Lösung für Barfußzonen,
Küchen und Kantinen. Geeignet für den Innen-
einsatz bei leichter Beanspruchung und eher
geringem Schmutzanfall.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2756L50
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Lieferform:
rutschhemmend,selbstklebend,Rolle
Norm:
DIN-51130-R10
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
18300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 275,62*
€ 337,54*
Frei Haus
ab € 405,11*
€ 486,68*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 337,54*
€ 401,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 333,50*
€ 396,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 297,86*
€ 354,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 290,61*
€ 345,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 275,62*
€ 327,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.830 Zentimeter (ab € 0,15062* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,11*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.