Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Notschalter, Textschild, Folie, 200x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99122
99122
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99122
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     547F
EAN/GTIN:
     4060081040476
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Notschalter
Material: Folie selbstklebend
Format: 20x10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
547F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
547A
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.