Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gashauptabsperrhahn bei Gefahr sofort schließen!, Folie, 250x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99117
99117
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99117
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     856F
EAN/GTIN:
     4060081040421
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Gashauptabsperrhahn bei Gefahr sofort schließen!
Material: Folie selbstklebend
Format: 15 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
856F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Material:
Folie
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, Schilder für Gas- und Heizungsanlagen, Schilder für Gasanlagen, hinweisschild moedel, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild 250 x 150 mm, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
856K
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.