Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gashauptabsperrhahn bei Gefahr sofort schließen!, Kunststoff, 250x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60302
60302
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60302
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     856K
EAN/GTIN:
     4060081024872
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Schilder für Gas- und Heizungsanlag...
Gashauptabsperrhahn bei Gefahr sofort schließen!
Material: Kunststoff
Format: 15 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
856K
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilder für Gasanlagen, hinweisschild moedel, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild 250 x 150 mm, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
856F
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.