Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor nicht durchtrittsicherem Dach ISO 7010, Alu, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99036
99036
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99036
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7942A20
EAN/GTIN:
     4060081039869
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W036 Warnung...
Warnung vor nicht durchtrittsichere...
warnschild en iso 7010 w036 warnung...
Warnung vor nicht durchtrittsicherem Dach
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 20 cm SL
gemäß:
DIN EN ISO 7010, W036
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7942A20
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.