Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht! Rutschgefahr ISO 7010, Kombischild, Alu, 262x371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98967
98967
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98967
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7915A371
EAN/GTIN:
     4060081039234
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
Vorsicht! Rutschgefahr
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 37,1 x 26,2 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W011
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7915A371
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
371 mm
Breite:
262 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7915F185
ab € 1,08*
Ähnlich
Moedel
7915K297
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.