Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Privatgrundstück Betreten verboten, Kombischild, Alu, 262x371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98916
98916
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98916
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6067A371
EAN/GTIN:
     4060081038770
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Privatgrundstück Betreten verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 37,1 x 26,2 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN 4844-2, D-P006
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6067A371
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
371 mm
Breite:
262 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, allgemeine hinweisschilder privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Symbolschild, Textschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.