Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Vor Wartung oder Reparatur freischalten ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
98891
98891
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98891
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1815F05
EAN/GTIN:
     4060081038541
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M021 Vor W...
Vor Wartung oder Reparatur freischa...
gebotsschild en iso 7010 m021 vor w...
Vor Wartung oder Reparatur freischalten
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M021
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1815F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1815F02
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.