Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkleidung benutzen ISO 7010, Kombischild, Alu, 262x371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98887
98887
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98887
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1813A371
EAN/GTIN:
     4060081038503
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M010 Schut...
Schutzkleidung benutzen M010 Gebots...
gebotsschild en iso 7010 m010 schut...
Schutzkleidung benutzen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 37,1 x 26,2 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M010
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1813A371
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
371 mm
Breite:
262 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1813F297
ab € 4,29*
Ähnlich
Moedel
1813K297
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.