Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz benutzen ISO 7010, Kombischild, Kunststoff, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98880
98880
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98880
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1811K297
EAN/GTIN:
     4060081038435
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
atemschutz benutzen m017 gebotsschi...
Atemschutz benutzen
Material: Kunststoff
Format: 29,7 x 21 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1811K297
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1811A371
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.